備長炭 木酢原液 1000ml

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86416043 品番#215145
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

薄めて使うタイプ。蒸留・精製品、原料は熊本県産の備長炭を焼く時に採取。

寸法(mm)75×75×255 質量(kg)1 容量(mL)1000 原材料ウバメガシ 用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする