熟成 木酢原液 1.5L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86416059 品番#113724
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

薄めて使うタイプ。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。

寸法(mm)90×90×310 質量(kg)1.5 容量(L)1.5 原材料広葉樹・マングローブ類等 用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする