トヨチュー
トヨチューの 肥料・液肥・培養土
トヨチューの 堆肥/土壌改良材
トヨチューの 土壌改良・土づくり
有機酸調整木酢液
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86416068
品番
#225687
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
片手で簡単に撒ける。木酢原液の有機酸成分を使用しやすい濃度に調整しました。初心者の方におすすめです。
寸法(mm)
75×75×255
質量(kg)
1
容量(mL)
1000
原材料
広葉樹
用途
土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。