トヨチュー
トヨチューの 肥料・液肥・培養土
トヨチューの 堆肥/土壌改良材
トヨチューの 土壌改良・土づくり
特撰 竹酢原液
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86416086
品番
#215138
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
薄めて使うタイプ。木酢液よりも殺菌効果があります。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。
寸法(mm)
75×75×255
質量(kg)
1
容量(mL)
1000
原材料
孟宗竹
用途
土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。