トヨチュー
トヨチューの 肥料・液肥・培養土
トヨチューの 堆肥/土壌改良材
トヨチューの 土壌改良・土づくり
備長炭木酢液スプレー900ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86416104
品番
#220880
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
お手軽スプレータイプ。備長炭木酢原液の有機酸成分を使用しやすい濃度に調整しました。初心者の方におすすめです。
寸法(mm)
100×85×240
質量(kg)
1
容量(mL)
900
原材料
ウバメガシ
用途
土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。