曜日別特売
#194594 木酢原液 業務用 20L トヨチュー 86416113

木酢原液 業務用 20L

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード86416113品番#194594
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

農家様向けの大容量タイプ。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。

用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。寸法(mm)300×300×290質量(kg)2.1容量(L)20原材料広葉樹・マングローブ類等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86416113
2024-05-11
用途: 樹木の施肥時などに使用しています。
株式会社中井造園農・林・水産業

液肥などとの調合時に注ぎ難いので、コックやノズルが付属していると有り難いです。

対象商品 : 86416113
2023-10-10
用途: 庭の水やり

効果は良くわかりませんが、庭の水やり時に2千倍ぐらいに薄めて散水しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする