トヨチュー
トヨチューの 肥料・液肥・培養土
トヨチューの 堆肥/土壌改良材
トヨチューの 土壌改良・土づくり
竹酢原液 業務用 20L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86416129
品番
#194600
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
農家様向けの大容量タイプ。木酢液よりも殺菌効果があります。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。
寸法(mm)
300×300×290
質量(kg)
21(外箱・液体の袋等 含む)
容量(L)
20
原材料
孟宗竹
用途
土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。