病害虫予防スプレー 900ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86416138 品番#299930
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

無農薬栽培に最適。食品用のりんご酢から作った病害虫予防対策商品です。有効成分は食用品なので、野菜の収穫日前日まで使用できます。

寸法(mm)100×85×240 質量(kg)1 容量(mL)900 原材料食酢(リンゴ酢) 用途病害虫の予防に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする