トヨチュー
トヨチューの 肥料・液肥・培養土
トヨチューの 液体肥料
ビタプランツアロマ 400ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86416174
品番
#282192
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
葉っぱにスプレーするだけ。葉から吸収できる、特殊なリン・カリ成分の入った活力剤です。ユーカリエキス配合なので室内でさわやかな香りも楽しめます。
適合作物
観葉植物
寸法(mm)
100×55×200
質量(kg)
0.5
容量(mL)
400
原材料
チッソ・リン酸・カリ・ユーカリオイル・水
用途
観葉植物の活力剤。