トヨチュー
トヨチューの 防鳥・防獣用品
トヨチューの 忌避剤
ヘビ・モグラ除け忌避剤 1kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86416217
品番
#357135
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
天然成分害獣除け資材。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
対象動物
ヘビ・モグラ
寸法(mm)
110×80×250
質量(kg)
1
原材料
木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス
用途
ヘビ・モグラ忌避に。