トヨチュー
トヨチューの 防鳥・防獣用品
トヨチューの 忌避剤
ヘビモグラ寄付けない 10入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86416226
品番
#396424
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
忌避効果約60日間。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
対象動物
ヘビ・モグラ
寸法(mm)
95×30×207
質量(g)
270
原材料
硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス
用途
ヘビ・モグラ忌避に。