お酢の除草液シャワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86416244 品番#356985
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

シャワータイプで楽々除草。100%食品原料のお酢を使った今までにない天然除草液。原料は食品成分のみを使用していますので、お子様やペットを飼われているお客様には安心してお使いいただけます。家の周りや駐車場のコケや雑草に。

適合場所家の周りや駐車場 剤形シャワー剤 寸法(mm)170×110×250 質量(kg)2 容量(L)2 原材料醸造酢 用途雑草・コケの駆除に 適合作物樹木等 農耕地/非農耕地非農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-16
用途:
除草に

ダメだこりゃ。
雑草にも安心安全でした。
効果なし。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする