曜日別特売
#396666 お酢の除草液シャワー トヨチュー 86416253

お酢の除草液シャワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86416253品番#396666
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

大容量タイプ。広範囲の除草に。100%食品原料のお酢を使った今までにない天然除草液。原料は食品成分のみを使用していますので、お子様やペットを飼われているお客様には安心してお使いいただけます。家の周りや駐車場のコケや雑草に。

用途雑草・コケの駆除に適合場所家の周りや駐車場剤形シャワー剤寸法(mm)193×120×268質量(kg)4容量(L)4原材料醸造酢適合作物樹木等農耕地/非農耕地非農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする