お酢の除草液スプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86416278 品番#333504
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

手軽に使えるスプレータイプ。100%食品原料のお酢を使った今までにない天然除草液。原料は食品成分のみを使用していますので、お子様やペットを飼われているお客様には安心してお使いいただけます。家の周りや駐車場のコケや雑草に。

適合場所家の周りや駐車場 剤形スプレー剤 寸法(mm)100×85×240 質量(kg)1 容量(mL)920 原材料醸造酢 用途雑草・コケの駆除に 適合作物樹木等 農耕地/非農耕地非農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする