コケクリン 400ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86416287 品番#409506
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

コケ・カビの駆除(防除)剤。スプレーするだけで外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等の建物についたコケ、カビ、地衣植物を除去します。コケ、カビが発生する前に使用すると予防効果も期待できます。

適合場所外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等 寸法(mm)95×60×205 質量(kg)0.4 容量(mL)400 原材料塩化ベンザルコニウム・防カビ剤 用途コケ・カビの駆除・防除に。 適合雑草コケ 剤形スプレー剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする