天然 虫除け粉

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86416348 品番#217224
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

まくだけで使用できる簡単タイプ。天然成分(ニーム・除虫菊粉末)の特殊な匂いで害虫を寄せ付けません。昔から天然の忌避剤として使用されている、安心な100%植物性。リピート率No.1。

寸法(mm)40×180×245 質量(kg)0.5 用途害虫忌避剤。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
マンションの花壇
その他業種

マンションに植えてある花壇に使用して虫がかなり減った気がする。かなり効果はあるきがする。

2024-08-13
用途:
ソロキャンプ

私有地でのソロキャンプで夜間にだけやってくるクモ?を寄せ付けない為にテント周りに撒いてます。テントへの侵入を防げていると思います。
環境負荷が低そうなのですが多分キャンプ場では利用規定確認してから使ったほうがいいかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする