トヨチュー
トヨチューの 肥料・液肥・培養土
トヨチューの 肥料
トヨチューの 野菜・果樹用
ニーム入り すずなり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
3株用
注文コード
86416375
品番
#260404
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メーカーNo.1肥料!ニームが入った天然成分100%のオールマイティーな有機質肥料。有機JASの野菜を作られている方にもご使用いただけます。
寸法(mm)
20×160×250
質量(kg)
0.6
用途
野菜、果樹、草花に。
仕様
3株用
名称
すずなり配合肥料5号
適合作物
野菜、果樹、草花