速く枯れる除草剤(クサキール0シャワー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)4 注文コード86416479 品番#409520
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

頑固な雑草に効き、早く刈れる除草剤!速く強い効果。最短で1,2日で枯れ始めスギナ・ドクダミ・ササ等の頑固な雑草も枯らします。抑制期間も40〜50日と長く持続します。低温日陰でも高い効果を発揮します。早朝の低い温度でも同様に効果を発揮し散布後1時間に降雨にあっても効果は変わりません。日陰でも日なた同様効果を発揮します。土壌・自然にやさしい。自然界に広く存在する物質から抽出した成分で出来ています。散布後は土壌中で速やかに分解され土壌汚染をせず。

寸法(mm)120×195×265 質量(kg)4 容量(L)4 用途除草作業に。 適合作物樹木等 農林水産省登録第(号)23003 適合雑草スギナ・ドクダミ・ササ 剤形シャワー剤 農耕地/非農耕地非農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする