トヨチュー
トヨチューの 肥料・液肥・培養土
トヨチューの 培養土
トヨチューの 観葉植物用土
軽くてきれいな培養土
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86416506
品番
#356961
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
100%高温処理セラミックを使用していますので軽くてにおいもなく、清潔且つきれいな培養土です。室内の観葉植物やベランダで栽培する植物に最適です。
寸法(mm)
120×260×340
質量(kg)
1.7
容量(L)
5
用途
室内園芸に最適の培養土。
適合作物
観葉植物