あんしん君

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86416524 品番#381826
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然成分100%の安心除草剤!農薬は一切使用しておりませんので人畜無害で環境にも大変やさしい除草資材です。土壌に堆積することなく、自然環境に影響はありません。水に溶かしても粒材のままでも、用途にあわせて便利に使用できます。短期間(約3〜5日)で除草効果が現れます。

寸法(mm)100×170×250 質量(kg)0.8 用途除草作業に。 剤形粒剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする