省栄製作所
省栄製作所の ホース
省栄製作所の ホース関連商品
省栄製作所の その他ホース関連商品
バッククランプ SUS430
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86416655
品番
BH-95
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
呼び径
95
締付範囲(Φmm)
97-89
幅(mm)
13
板厚t(mm)
1
材質
SUS430
穴数
5
用途
ダクトホース・ファイバー管に最適です。