省栄製作所
省栄製作所の ホース
省栄製作所の ホース関連商品
省栄製作所の その他ホース関連商品
バッククランプ SUS430
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86416689
品番
BH-110
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
呼び径
110
締付範囲(Φmm)
112-104
幅(mm)
13
板厚t(mm)
1
材質
SUS430
穴数
5
用途
ダクトホース・ファイバー管に最適です。