バッククランプ SUS430

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86416759 品番 BH-145
販売価格(税込) ¥1,187
販売価格(税別)
1,079

スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。

呼び径145 締付範囲(Φmm)147-139 幅(mm)13 板厚t(mm)1 材質SUS430 穴数5 用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする