デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-K6MSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86416866 品番KL-IP2-K6MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥124,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

水や汚れに強く、指示部及び計量部ともにIP65の防水仕様タイプ。基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやすさ、多元的な対策により防湿性能を飛躍的に向上させました。

仕様●ひょう量/目量(切替式):3000g/1g、6000g/2g●のせ台寸法(mm):300(W)×250(D)●重量:7kg●付属品:アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊●電源:アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)●電池寿命:約3500時間(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000時間(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)●ケース材質:SUS304製●適合地域:鹿児島県(名瀬市大島郡に限る)●JANコード:4997983311802 アズワン品番67-4925-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする