省栄製作所
省栄製作所の ホースバンド
省栄製作所の ネジ式
B型自在クランプ(AH)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86417057
品番
AH-1045
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
締付範囲(Φmm)
48〜30
材質
鉄(ユニクロメッキ)
呼び
45
幅(mm)
13
板厚t(mm)
0.8
寸法HEX(mm)
六角/マイナス:8
用途
低・中圧ホースの締付けに最適です。