省栄製作所
省栄製作所の ホースバンド
省栄製作所の ネジ式
B型自在クランプ(AH)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86417084
品番
AH-1075
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
締付範囲(Φmm)
78〜58
材質
鉄(ユニクロメッキ)
呼び
75
幅(mm)
13
板厚t(mm)
0.8
寸法HEX(mm)
六角/マイナス:8
用途
低・中圧ホースの締付けに最適です。