省栄製作所
省栄製作所の ホースバンド
省栄製作所の ネジ式
ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86417118
品番
SD-2038
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。
締付範囲(Φmm)
41〜28
材質
SUS304
呼び
38
幅(mm)
13
板厚t(mm)
0.6
寸法HEX(mm)
六角/マイナス:8
用途
低・中圧ホースの締付けに最適です。