ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86417136 品番 SD-2065
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。

締付範囲(Φmm)68〜48 材質SUS304 呼び65 幅(mm)13 板厚t(mm)0.6 寸法HEX(mm)六角/マイナス:8 用途低・中圧ホースの締付けに最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする