バンドイット バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード86417425 品番C205
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。

材質SUS201 幅(mm)15.9 厚さ(mm)0.76 長さ(m)30 用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする