バンドイット ねじ止バックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 86417565 品番 C722
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。

材質SUS201 適合寸法(mm)バンド:9.6 用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする