bandimex(バンディメックス)
bandimex(バンディメックス)の 吊・支持金具
bandimex(バンディメックス)の 吊配管金具
バンディメックス バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
注文コード
86417626
品番
B205
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
強力なステンレス鋼の平バンドです。
材質
ステンレス
幅(mm)
16
厚さ(mm)
0.75
長さ(m)
30
用途
燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。