山口商工
山口商工の 継手・パイプ
山口商工の 継手
山口商工の サニタリー継手
ステンレス チェン式フリーバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
チェン駒数:14
注文コード
86417766
品番
S-37
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。
材質
チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材
締付範囲(Φmm)
75-95
ボルト寸法
3/8
ボルト長さ(mm)
70
材質(金具)
スライド:SUS304
用途
醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。
仕様
チェン駒数:14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材