クボタ(Kubota)
クボタ(Kubota)の はかり
クボタ(Kubota)の 上皿はかり
クボタ(Kubota)の 防塵/防水デジタルはかり
デジタル台はかり 本質安全防爆型/検定品/載台スチール仕様 KL-IS-Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86417776
品番
KL-IS-K60A-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥209,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia UB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。
仕様
●ひょう量/目量(切替式): 32kg/10g、60kg/20g●計量部寸法: 370×500mm●防爆構造: ExiaUBT4●電源: Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)、電池寿命約500時間●計量部材質: スチール製(載台カバーはステンレス製)●適合地域:鹿児島県(名瀬市大島郡に限る)
アズワン品番
67-4926-45