ステンレス チェン式フリーバンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様チェン駒数:25 注文コード86417818 品番S-42
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。

材質チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材 締付範囲(Φmm)143-153 ボルト寸法3/8 ボルト長さ(mm)70 材質(金具)スライド:黄銅鋳造(BSBF) カドミレス材 用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。 仕様チェン駒数:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする