カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの 給排水用ホース
耐圧ホース インダスCS カット品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全435種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86417879
品番
CS-6x11-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
許容圧力(MPa)
0〜1.0
許容曲げ半径(mm)
30
標準質量(g/m)
85
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-5〜50
用途
工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
11
材質(ホース)
内管・外管:軟質塩ビ樹脂
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の80%以下でご使用下さい。