曜日別特売
KL-IS-K6MSH-SS デジタル台はかり 本質安全防爆型/高精度検定品/載台スチール仕様 KL-IS-K6MSH-SSシリーズ クボタ(Kubota) 86418318

KL-IS-K6MSH-SS デジタル台はかり 本質安全防爆型/高精度検定品/載台スチール仕様 KL-IS-K6MSH-SSシリーズ クボタ(Kubota) 86418318
KL-IS-K6MSH-SS デジタル台はかり 本質安全防爆型/高精度検定品/載台スチール仕様 KL-IS-K6MSH-SSシリーズ クボタ(Kubota) 86418318

デジタル台はかり 本質安全防爆型/高精度検定品/載台スチール仕様 KL-IS-K6MSH-SSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード86418318品番KL-IS-K6MSH-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥203,000

ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。

仕様●ひょう量/目量(切替式): 6000g/1g、6020g/2g●計量部寸法: 250×300mm●防爆構造: ExiaⅡBT4●電源: Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)、電池寿命約500時間●計量部材質: スチール製(載台カバーはステンレス製)●適合地域:栃木県、富山県、石川県アズワン品番67-4926-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする