オーキッド(ライブライン)
オーキッド(ライブライン)の 掃除用具
オーキッド(ライブライン)の モップ
オーキッド(ライブライン)の フラットモップ
拭き跡を残さない高性能クリーニングクロス OCC180シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86419359
品番
OCC180CR
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
あらゆるものにお使いいただける高性能ワイピングクロス、極細繊維のくさび状断面が頑固な脂分やミクロの汚れを確実にとらえ、拭き跡も残しません。、洗濯すれば繰返し使用可能。
仕様
●たて:390mm●よこ:300mm●材質:ポリエステル78%、ナイロン22%●カラー:クリーム
アズワン品番
67-4934-66
繰り返し・詰め替え
対応