カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
耐圧ホース インダスオーパ カット品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86422246
品番
オーパ-25-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
許容圧力(MPa)
0〜4.0
許容曲げ半径(mm)
200
標準質量(g/m)
535
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
-5〜50
用途
ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用
内径(Φmm)
25.0
外径(Φmm)
34.6
材質(ホース)
内管・外管:軟質塩ビ樹脂
特性
耐圧、弾性、透明性
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の50%以下でご使用下さい。