曜日別特売
オーパ-25-9 耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ 86422307

オーパ-25-9 耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ 86422307
オーパ-25-9 耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ 86422307
オーパ-25-9 耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ 86422307

耐圧ホース インダスオーパ カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)9
9
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
内容量1本注文コード86422307品番オーパ-25-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です

用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用許容圧力(MPa)0~4.0許容曲げ半径(mm)200標準質量(g/m)535長さ(m)9使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐圧、弾性、透明性
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の50%以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする