耐圧ホース インダスオーパ カット品

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86422483 品番 オーパ-25-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です

許容圧力(MPa)0〜4.0 許容曲げ半径(mm)200 標準質量(g/m)535 長さ(m)27 使用温度範囲(℃)-5〜50 用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用 内径(Φmm)25.0 外径(Φmm)34.6 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂 特性耐圧、弾性、透明性
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の50%以下でご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする