96.10834.9.01 キャップロックチューブ クリアー 500本入 96シリーズ トレフ 86425458

キャップロックチューブ クリアー 500本入 96シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番67-4941-96
内容量1袋(500本)注文コード86425458品番96.10834.9.01
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ISO14644-1 Class8のクリーンルームで製造されています、DiHEMDA/オレイン酸アミドを含まないメディカルグレードのバージンポリプロピレンを使用し、成型時にも潤滑油は一切使用しておりません、金型はダイヤモンド研磨材で定期的に研磨されており、液体の高い回収率とタンパクの低吸着が実現しております、キャップは完全にフラットで、穴やくぼみがありません、貴重なサンプルやDNAを扱う際に、ロック機能が密閉性を確保します
密閉度が高く、キャップはロック機能付の2.0mLチューブです。

仕様●RNase/DNase/Endotoxins/human DNA free●丸底●20,000xGの遠心に耐えられます●オートクレーブ可(121℃/20分/キャップ開放時)●-190℃~121℃で使用可能●色:クリアー●入数:1袋(500本入)アズワン品番67-4941-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする