単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流10A JU20010シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●相数:単相●定格電圧:200V●定格電流:10A●制御方式:位相制御/分周制御方式●フィードバック方式:電流フィードバック●速断ヒューズ:内蔵●外形寸法:W70×D165×H150●質量:約2kg 注文コード86427987 品番JU20010AA000
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ

仕様●相数:単相●定格電圧:200V●定格電流:10A●制御方式:位相制御/分周制御方式●フィードバック方式:電流フィードバック●速断ヒューズ:内蔵●外形寸法:W70×D165×H150●質量:約2kg アズワン品番67-4945-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする