NED187F-AWH NEDシリーズ  脇デスク(配送・組立サービス付き) ナイキ 86429104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEDシリーズ 脇デスク(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86429104 品番NED187F-AWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1800×700×700 質量(kg)43 トラスコ品番133-6112 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)700 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×700 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配線ダクトは付いておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86429104 NED187F-AWH 59341966 NED187F-AWH NEDシリーズ  平デスク ナイキ NEDシリーズ 平デスク ナイキ 1台 72,980 税込80,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする