T345-Y カラーコードインサート 500個入 T345シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86430857

カラーコードインサート 500個入 T345シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-5190-79
内容量1袋(500個)注文コード86430857品番T345-Y
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

Simportスクリューキャップ天面に簡単に装着できます。

仕様●材質:ポリプロピレン●適合チューブ:T330-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T332-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T334-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7Sアズワン品番67-5190-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする