- スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型 BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86430900

スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-5190-84
内容量1箱(500本)注文コード86430900品番-
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。

仕様●容量:0.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/Bアズワン品番67-5190-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする