BIO-BIK(イナ・オプティカ)
スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-5190-82
67-5190-84
67-5190-86
67-5190-82
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
86430918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様
●容量:0.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
アズワン品番
67-5190-82