PS-PET-200R シーリングフィルム 粘着タイプ PSシリーズ PlateSeal 86431855

PS-PET-200R シーリングフィルム 粘着タイプ PSシリーズ PlateSeal 86431855
PS-PET-200R シーリングフィルム 粘着タイプ PSシリーズ PlateSeal 86431855

シーリングフィルム 粘着タイプ PSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(2ロール×100枚)
アズワン品番67-5192-12
内容量1箱(2ロール×100枚)注文コード86431855品番PS-PET-200R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ロール状のシーリングフィルムで、別売(PS-PET-200K)のアプリケーターにセットして使用します。1シール毎にミシン目が入っており、切り離しが容易です。ロール状のため、素早く簡単に貼り付けができます。シール台紙がないため、ゴミが削減されます。ELISAやインキュベーションに使用できます。

仕様●材質:ポリエステル製(-40℃~120℃)●寸法:79.4×139.7mm(タブ含む)、79.4×123.8mm(タブ除く)●厚み:38.1μm●粘着タイプアズワン品番67-5192-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする