BS-MT-018_GB 紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong 86432720

BS-MT-018_GB 紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong 86432720
BS-MT-018_GB 紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong 86432720
BS-MT-018_GB 紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong 86432720
BS-MT-018_GB 紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong 86432720
BS-MT-018_GB 紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong 86432720
BS-MT-018_GB 紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong 86432720
BS-MT-018_GB 紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong 86432720
BS-MT-018_GB 紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong 86432720

紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-5196-78注文コード86432720品番BS-MT-018_GB
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

紫外線UV-Cにより99.9%の殺菌(グラデーション)

仕様●除菌時間:5分(オートパワーオフ機能あり)●本体材質.:ABS樹脂●電池容量:220mh●充電時間:約2時間●電池消費:フルチャージで約30回の除菌作業●電池寿命:約5000時間●電源供給.:USB-Type C 5V/ DC1A●紫外線波長:UV-C LED 270-285nm●サイズ:W75×H25×D50mm●重量:35gアズワン品番67-5196-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする