SUS-B20-VP SUS 316 アームロック SUSシリーズ コンサス 86433000

SUS 316 アームロック SUSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-5200-17
内容量1個注文コード86433000品番SUS-B20-VP
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥11,435
販売価格(税別)
10,395

流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。石油、化学、製鉄、薬品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)●材質はステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。アズワン品番67-5200-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする