曜日別特売
SUS-D20-VP SUS 316 アームロック D メネジカプラー SUS-Dシリーズ コンサス 86433237

SUS 316 アームロック D メネジカプラー SUS-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-5200-35
内容量1個注文コード86433237品番SUS-D20-VP
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,385
販売価格(税別)
7,623

米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:めねじタイプ●ねじの種類:Rc(管用テーパめねじ)アズワン品番67-5200-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする